Ledvance: akcijska ponudba LED svetil
Za vas smo znižali nabor artiklov priznanega proizvajalca LED svetil Ledvance. Pohitite z nakupom, akcijska ponudba traja od 3. 4. 2024 do 10. 5. 2024. Več informacij o produktih najdete na priloženem katalogu, v objavi pa smo vam izpostavili nekaj artiklov iz akcijske ponudbe.
Ne pozabite: Ledvance je tudi del skupine izbranih dobaviteljev v Rexel programu zvestobe, kar pomeni, da vam nakupi te znamke prinašejo dvojne točke.
Damp Proof Compact svetilke in sijalke
LEDVANCE LED svetilke in sijalke so primerne za uporabo v več različnih aplikacijah. Podjetje je na podlagi dolgoletnih izkušenj in znanja razvilo serijo LED svetilk DAMP PROOF, ki so zaradi svojih tehničnih lastnosti primerne za montažo v industrijskih prostorih, skladiščnih prostorih, garažah, podhodih, delavnicah in montažnih linijah.
LED svetilka DAMP PROOF COMPACT ima na voljo izbiro med dvema različnima paketoma lumnov in je predhodno že ožičena s 3 x 1.5mm2 žicami. Odlikuje jih dolga življenjska doba ((L80/B10): do 50.000 h (pri 25 °C) in visoka svetlobna učinkovitost do 123 lm/W. Ohišje svetilke je iz polikarbonata in zaščito IP66 in IK 08.
Prednosti izdelka
- zelo vsestranski zaradi razpoložljivih različic za izbiro moči, ki omogočajo 2 različna paketa lumnov
- odlično uporabna v večjih inštalacijah zaradi vnaprej nameščenega ožičenja (3×1,5 mm²)
- enostaven dostop do električnega terminala zahvaljujoč končnim pokrovom z mehanizmom za zasuk in zaklepanje
- električna povezava brez orodja zaradi konektorja na gumb
- enakomerno porazdeljena svetloba
- 5 let garancije

Znižani artikli
2807120 LEDVANCE DampProof COMP TH 1500 V LED 50W 4000K CRI>80 6100lm SI 1585mm IP66 220-240V, akcijska cena: 28,00 € + DDV
2807156 LEDVANCE DampProof COMP TH 1200 V LED 33W 4000K CRI>80 3960lm SI 1285mm IP66 220-240V, akcijska cena: 23,30 € + DDV
2807157 LEDVANCE DampProof COMP TH 1500 V LED 62W 4000K CRI>80 7500lm SI 1585mm IP66 220-240V, akcijska cena: 32,00 € + DDV
Damp Proof prazno ohišje za LED cevi
Svetilka DAMP PROOF HOUSING je odporna na vlago in prah, omogoča vgradnjo LED cevi v že ožičeno ohišje svetilke. Ohišje svetilke je izdelano iz robustnega polikarbonata (PC) v sivi barvi. Ohišja so na voljo za 1 ali 2 cevi T8, z možnostjo priključitve na substiTUBE EM/UN in SubstiTUBE Connected. Namestitev je hitra in enostavna. Svetilka je primerna za montažo v parkirnih hišah ter skladiščnih in proizvodnih prostorih.
Prednosti izdelka
- trajnostna rešitev zahvljujoč zamenljivim sijalkam
- predhodno ožičenje za enostavno namestitev cevastih AC LED sijalk
- robustno ohišje
- hitra in enostavna montaža
- stopnja zaščite: IP 65, IK 08
- 5 let garancije
Znižani artikli
2807253 LEDVANCE DAMP PROOF L 600 Ohišje 1X G13 SI 600mm IK08 IP65 220-240V, akcijska cena: 7,80 € + DDV
2807254 LEDVANCE DAMP PROOF L 600 Ohišje 2X G13 SI 600mm IK08 IP65 220-240V, akcijska cena: 10,30 € + DDV
2807255 LEDVANCE DAMP PROOF L 1200 Ohišje 1X G13 SI 1200mm IK08 IP65 220-240V, akcijska cena: 11,80 € + DDV
2807256 LEDVANCE DAMP PROOF L 1200 Ohišje 2X G13 SI 1200mm IK08 IP65 220-240V, akcijska cena: 14,90 € + DDV
2807257 LEDVANCE DAMP PROOF L 1500 Ohišje 1X G13 SI 1500mm IK08 IP65 220-240V, akcijska cena: 15,30 € + DDV
2807258 LEDVANCE DAMP PROOF L 1500 Ohišje 2X G13 SI 1500mm IK08 IP65 220-240V, akcijska cena: 19,10 € + DDV
LED cevi Substitute T8 Value
LED cevi Substitube T8 Value imajo življenjsko dobo 30.000 ur oziroma kar 2- do 3-krat daljšo, kot je življenska doba pri standardnih fluorescenčnih sijalkah.
Prednosti izdelka
- prihranek energije do 68 % (v primerjavi s fluorescenčno sijalko T8 na CCG)
- hitra, enostavna in varna zamenjava brez ponovnega ožičenja
- takojšnji vklop, zato so primerne v kombinaciji s senzorsko tehnologijo
- zelo visoka odpornost na preklopne obremenitve
- primerne tudi za delovanje pri nizkih temperaturah
- splošna osvetlitev pri temperaturah okolice od -20°C do +45°C
- garancija: 3 leta
Znižani artikli:
2808705 LEDTUBE T8 EM V 600 6,6-18W 800lm 840 4000K G13 190st. brez zatemnitve 600mm 220-240V E 038983, akcijska cena: 2,75 € + DDV
2802075 SUBSTITUBE T8 Value 6,6-18W 800lm 865 6500K G13 190st. brez zatemnitve 600mm 220-240V E, akcijska cena: 2,75 € + DDV
2802077 SUBSTITUBE T8 Value 15-36W 1800lm 840 4000K G13 190st. brez zatemnitve 1200mm 220-240V E, akcijska cena: 3,25 € + DDV
2802078 SUBSTITUBE T8 Value 15-36W 1800lm 865 6500K G13 190st. brez zatemnitve 1200mm 220-240V E, akcijska cena: 3,25 € + DDV
2802079 SUBSTITUBE T8 Value 18,3-58W 2200lm 840 4000K G13 190st. brez zatemnitve 1500mm 220-240V E, akcijska cena: 4,25 € + DDV
2809741 LEDTUBE T8 EM V 1500 18,3-58W 2200lm 865 6500K G13 190st. brez zatemnitve 1500mm 220-240V E, akcijska cena: 4,25 € + DDV
LED cevi T5 AC MAINS
LED T5 cevi primerno za zamenjavo T5 fluo cevi. Delujejo direktno na 220V in ne potrebujejo dušilke. Primerne za uporabi v restavracijah, industriji, pisarnah, šolah in hotelih. Sijalke imajo 5 letno garancijo.
Znižani artikli
2849540 LEDVANCE AC HE35 18-35W 2800lm 840 190st. 1449mm 220-240V D akcijska cena: 10,35 € + DDV
2849542 LEDVANCE AC HE28 16-28W 2400lm 840 190st. 1149mm 220-240V D akcijska cena: 9,70 € + DDV
2849544 LEDVANCE AC HE14 7-14W 1000lm 840 190st. 549mm 220-240V D akcijska cena: 8,65 € + DDV
LED reflektorji Floodlight
Odlična zamenjava za halogenske reflektorje, primerne za montažo na fasadah, vrtovih, parkih, balkonih. Dobavljivi so v beli in črni barvi. Stopnja zaščite je IP65. Reflektorji imajo 5 letno garancijo.
Znižani artikli:
2807270 FL PFM LED 30W 4000K CRI>80 3600lm LED driver IP65 ČRN 220-240V, akcijska cena: 19,00 € + DDV
2792714 FL PFM LED 30W 4000K CRI>80 3600lm LED driver IP65 BEL 220-240V, akcijska cena: 19,00 € + DDV
2792206 FL PFM LED 50W 4000K CRI>80 6000lm LED driver IP65 ČRN 220-240V, akcijska cena: 22,50 € + DDV
2792713 FL PFM LED 50W 4000K CRI>80 6000lm LED driver IP65 BEL 220-240V, akcijska cena: 22,50 € + DDV
Vgradni panel LED PL Compact
Odlična zamenjava za halogenske reflektorje, primerne za montažo na fasadah, vrtovih, parkih, balkonih. Dobavljivi so v beli in črni barvi. Stopnja zaščite je IP65. Reflektorji imajo 5 letno garancijo.
Vgradni panel Ledvance LED PL Compact je primeren za vgradnjo v armstrong strop in ima dimenzijo 600 x 600 milimetrov. Je izjemno učinkovita rešitev za zamenjavo svetilk s fluorescenčnimi sijalkami 4x 18W ali 4x 14W. Paneli LED PL COMP so odlična rešitev razsvetljave v: pisarnah, šolah, bolnišnicah, trgovinah in hotelih. Svetilke imajo 5 letno garancijo.
Znižani artikli:
2807152 LED PL COMP 600 V U19 LED 33W 4000K CRI>80 3630lm LED driver, akcijska cena: 24,50 € + DDV
Downlighter SPOT Combo
Downlighter Spot Combo je namenjen direktni zamenjavi halogenskih reflektorjev. Na zadnji strani je stikalo, kjer lahko izbirate različne barve temperature 2700K,3000K in 4000K. Na razpolago sta fiksna in gibljiva verzija. Faktor zaščite je IP65. so odlična rešitev razsvetljave v hotelih, hodnikih, restavracijah, barih in stanovanjih.
Akcijska ponudba iz te objave velja do 10. 5. 2024 oz. do razprodaje zalog, ter le za pravne osebe.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem