![huawei_1370_2 Največja ponudba razsmernikov in opreme Huawei](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2024/03/huawei_1370_2-1.jpg)
Največja ponudba razsmernikov in opreme Huawei
Ne spreglejte največje lastne zaloge razsmernikov ter baterijskih hranilnikov Huawei, ki jo zaradi neposredne povezave z dobaviteljem lahko zagotavljamo kot edini v Sloveniji.
Vsa oprema, ki jo potrebujete pri svojih projektih na področju fotovoltaike in obnovljivih virov vam je na voljo le nekaj klikov stran. Za artikle, ki jih ne držimo na redni zalogi, pa vam omogočamo hitro dobavo.
Postali smo uradni Gold Partner Huawei
Ponosno vam sporočamo, da smo postali Gold Partner proizvajalca Huawei za naše tržišče. To pa bo prinašalo ogromno prednosti za naše kupce, predvsem:
- zagotavljanje najboljših cenovnih pogojev na tržišču,
- velika in široka zaloga artiklov ter skrajšani dobavni roki,
- neposreden dostop za vso tehnično pomoč,
- redna izvajanja izobraževanj ter certificiranj naših strokovnjakov.
Optimizator Huawei SUN2000-600W-P
Optimizator Huawei Smart SUN2000-600W-P je zasnovan tako, da iz sončne celice izloči maksimalno moč. Na ta način lahko komponenta še enkrat opazno poveča učinkovitost sistema. Dimenzije optimizatorja znašajo 71 x 138 x 25 mm, njegova teža pa je 550 g, zato ga je enostavno namestiti na modul. Za integracijo v sistem je na voljo en vhodni in en izhodni priključek vsak Staubil MC4. Kabel ima dolžino 1,2 metra, kar obljublja prilagodljivost med namestitvijo.
Lastnosti:
- Moč: 600 W
- Kategorija prenapetosti: II
- Maksimalni izkoristek: 99,5 %
- Tehtani izkoristek: 99,0 %.
- Razred zaščite: IP68
Omrežni razsmerniki
Hibridni razsmernikI Huawei SUN2000 združujejo učinkovitost z enostavno uporabo. Kot nepogrešljiv sestavni del fotovoltaičnega sistema je pretvornik zasnovan za pretvorbo enosmernega toka iz sončnih celic v izmenični tok. V tej obliki se lahko uporablja ali dovaja v mrežo.
SUN2000-6KTL-M1 / SUN2000-8KTL-M1 / SUN2000-10KTL-M1
Lastnosti:
- 3-fazni pretvornik z izhodno močjo 6,600VA / 8,8000VA / 11,000VA
- 2 neodvisna sledilca MPP
- 1 priključek baterije (Plug & Play) za LUNA2000 ESS 5-15kWh
- Učinkovitost do 98,6%
- Združljiv z optimizatorjem modulov
- Komunikacija prek WLAN/Ethernet & 4G/LTE*
- Brezplačen nadzor sistema s FusionSolar
- RS485 za pametni senzor moči & LUNA2000 ESS 5-15kWh
- Integrirana prenapetostna zaščita pred izmeničnim in enosmernim tokom TIP II
- Integrirano obnovitev PID
- Konvekcijsko hlajenje
- Razred zaščite IP65
SUN2000-12KTL-M5
Mrežni razsmernik, kateri nima možnosti priklopa baterijskega hranilnika.
Lastnosti:
- 3-fazni pretvornik z močjo 13,200VA
- 2 neodvisna sledilca MPP
- 4 enosmerni (DC) priključki
- Učinkovitost do 98,4%
- Komunikacija prek omrežja WLAN/Ethernet & 2G/3G/4G**
- Integrirano obnovitev PID
- Integrirano zaznavanje obloka
- AFCI Pametno zračno hlajenje
- Razred zaščite IP66
- Namestitev preko FusionSolarApp
- Brezplačen nadzor sistema s FusionSolar
- RS485 za pametni senzor moči in pametni zapisovalnik
- Priključek za sprejemnik za krmiljenje valov
- DC MBUS komunikacija za pametni optimizator*
- Integrirana prenapetostna zaščita pred izmeničnim in enosmernim tokom TIP II
SUN2000-12K-MB0 / SUN2000-15K-MB0 / SUN2000-17K-MB0 / SUN2000-20K-MB0 / SUN2000-25K-MB0
Hibridni razsmernik Huawei MB0 pretvori enosmerni tok iz sončnih kolektorjev v uporaben izmenični tok. Je nepogrešljiv sestavni del fotovoltaičnega sistema, katerega moč je vidna v največji moči praznjenja 13,2-27,5 kW. Optimalno se uporablja v interakciji sončnega sistema z baterijo za shranjevanje pametnih nizov LUNA in EMMA, Huaweijevim pomočnikom za upravljanje energije. Pretvornik MB0 upravljavcem obratov ponuja popolno prilagodljivost pri upravljanju energije – od proizvodnje električne energije do shranjevanja električne energije in porabe energije. Z 2 neodvisnima sledilnikoma MPP in skupno 4 vhodi PV nizov je MB0 popolnoma opremljen za kompleksne sistemske koncepte in več nizov. S svojo visoko učinkovitostjo zagotavlja zelo učinkovit solarni sistem in zahvaljujoč integriranemu PID obnavljanju in zaznavanju obloka AFCI najvišjo raven varnosti. Kompaktna velikost 546 x 460 x 228 mm in majhna teža 21 kg zagotavljata enostavno rokovanje in hitro montažo te komponente. Zagon prek aplikacije Huawei FusionSolar je zaključen v samo nekaj minutah.
Baterijski sistem Huawei Luna
Prednosti Huawei Luna
- modularna zasnova do 15kWh
- vzporedno delovanje z 2 sistemoma, do 30kWh
- lahko se naknadno vgradi kadarkoli, priključi in igra DC sistem, zmanjšuje izgube
- realno 15kWh,
- DOD 100% Tehnologija litijevega železovega fosfata
- za notranjo in zunanjo montažo
Huawei Luna Smart String Battery ponuja modularno rešitev, prilagojeno vašim potrebam. S 5 kWh, 10 kWh ali 15 kWh in možnostjo poznejše razširitve je baterija Luna idealna za odzivanje na spreminjajoče se potrebe. V kombinaciji z opcijskim PV optimizatorjem dobite zmogljiv sistem z visoko učinkovitostjo.
Varno in zanesljivo:
- modularna izvedba (5kWh)
- fleksibilno načrtovanje
- razširljiva do 30 kWh
- popolna združljivost
- lahko se kombinira z enofaznimi in trifaznimi Huawei inverterji
- litijeva železova fosfatna celica
- koncept varnosti na več ravneh
Enostavna namestitev
- napajalni modul: 12 kg
- modul baterije: 50 kg
- hiter zagon
- prepoznavanje prek aplikacije
- več energije 100% globina praznjenja
- optimizacija obremenitve
Baterija Luna 2000 200 kWh
Izključno po naročilu: za potrebe vaših projektov, vam lahko dobavimo tudi baterijo LUNA2000-200KWH-2H1. Za vsa vprašanja in pomoč ter naročila, so vam na voljo naši specialisti.
![huawei luna 200kw](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2024/03/huawei-luna-200kw.jpg)
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem