Uredba EU CPR požarne varnosti pri vgradnji kablov
Varnost je ključni vidik, ki ga je treba upoštevati pri izgradnji novega objekta. Oceniti je treba vse možne situacije, s katerimi se lahko soočite pri izvedbi elektro inštalacij. Potrebno je zagotoviti maksimalno varnost. Zato je bilo na evropski ravni vzpostavljenih več meril za razvrščanje kablov in ocenjevanje njihove ustreznosti po certifikacijski nomenklaturi. Glavno merilo razvrščanja električnih kablov po novi evropski CPR 305/2011 v osnovi analizira dva vidika. Prvi, odziv električnih kablov na ogenj (CPR požarna skladnost) in drugi, njihovo oddajanje nevarnih snovi.
Označevanje kablov glede na požarno odpornost
UREDBA EU CPR 305/2011
Vsak kabel je glede na rezultate preizkusa odziva na ogenj po standardu SIST EN 50575 in v njem navedenem standardu EN 13501-6, razvrščen v Euroclass tabelo v sedem požarnih razredov:
- razredi (ca) : Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca in Fca.
Najboljše lastnosti imajo kabli z oznako Aca, najslabše lastnosti pa kabli z oznako Fca. Črka pomeni razred, številka pomeni podrazred, kratica (ca) je kratica za angleški izraz za kabel.
Za kable, ki so razvrščeni v razrede od Dca do B1ca, je v skladu z EN 13501-6 predpisano še dodatno preizkušanje in ocenjevanje glede sproščanja škodljivih snovi pri gorenju. Pri tem se ocenjuje predvsem sproščanje naslednjih snovi:
- dima,
- gorečih kapljic,
- korozivnih plinov.
Kabli, ki so razporejeni v razred od D do B1, imajo tako še dodane oznake, in sicer za:
- izločevanje dima (oznake z začetno črko »s« in številko ter dodatno malo črko),
- označevanje za goreče kapljice (oznake z začetno črko »d« in številko),
- označevanje za sproščanje korozivnih plinov (oznake z začetno črko »a« in številko).
POMEMBNO: Preizkus mora opraviti pooblaščeno telo (Notify Body – NB, Notify Laboratory – NL), ki klasifikacijsko poročilo pošlje proizvajalcu.
| Požarni razred (ca) | Preizkusna metoda (standard) | Dodatni preizkus (oznake) |
|---|---|---|
| A | EN ISO 1716 | |
| B1 | EN 50399 in EN 60332-1-2 | Dim (s1a, s1b, s2, s3)
EN 50399/EN 61034-2 Goreče kapljice (d0, d1, d2) EN 50399 Korozivni plini (a1, a2, a3) EN 50267-2-3 |
| B2 | ||
| C | ||
| D | ||
| E | EN 60332-1-2 | |
| F |
Označevanje kablov v skladu s SIST EN 50575
Standard SIST EN 50575 in zahteve, ki so navedene v njem, zajemajo energetske, komunikacijske in krmilne kable, ki so trajno vgrajeni v gradbeni objekt ne glede na napetostni nivo. Kabli, ki niso trajno vgrajeni v objekt (podaljški, gradbišča itd.), ne zapadejo pod zahteve tega standarda. Prav tako je izjema notranje ožičenje aparatov ter električnih in komunikacijskih omar.
V skladu s standardom mora biti kabel označen z obveznimi in neobveznimi oznakami, ki morajo biti čitljive in se ne smejo obrabiti. Ni obvezno, da so oznake vtisnjene na plašču kabla (je priporočeno), morajo pa biti v deklaraciji in na kabelskem bobnu.
Vsi kabli morajo biti v skladu s SIST EN 50575:2014 označeni z naslednjimi oznakami:
- izvor kabla (oznaka proizvajalca ali blagovne znamke) ali identifikacijska številka,
- opis proizvoda ali kodna označba,
- odziv na ogenj.
Vsak kabel, ki zapade pod CPR ter SIST EN 50575 mora biti razvrščen in označen glede na razred:
- dima,
- gorečih kapljic,
- korozivnih plinov.
V Rexelu vam nudimo sledeče tipe kablov
Preverite našo ponudbo kablov in vodnikov po odličnih cenah, zaradi bogate zaloge pa zanesljivo zadovoljujemo potrebe naših strank pri njihovih projektih. Za vse ponudbe in projekte, pa se za povpraševanja ter ponudbe obrnite na vašega skrbnika.
Ne dolgo nazaj pa smo naši spletni trgovini dodali tudi novo funkcionalnost na področju ožičenja, ki omogoča nakup odrezanih koncev kablov po nižjih cenah.
Nakup odrezanih koncev kablov je preprost, v spletni trgovini vam pri vsakem tipu kabla sistem prikaže trenutno razpoložljivost koncev kablov, njihovo dolžino in ceno, ki je tudi ugodnejša od redne.
Vodniki
| Tip/naziv | CPR požarni razred |
|---|---|
| H05V-K | CPR Eca |
| HU7V-K | CPR Eca |
| H07V-U | CPR Eca |
| H07Z-K | CPR Eca |
| H07Z1-K | CPR Cca-s1b, d1, a1 |
| H07Z1-K | CPR B2ca-s1b, d1, a1 |
Kabli za zvočnike in Koax
| Tip/naziv | CPR požarni razred |
|---|---|
| Koaksialni RG 58 50Ohm | CPR Eca |
| Koaksialni RG 59 75Ohm PVC | CPR Eca |
| Koaksialni SAT 5 75Ohm PVC | CPR Eca |
| RG 6 LSZH BE | CPR Cca- s1b, d1, a1 |
| Kabel za ozvočenje LFZ-XY/PRN TRANSPARENT | CPR Eca |
| Kabel za ozvočenje LI-YZ/FRH | CPR Eca |
Energetski kabli
| Tip/naziv | CPR požarni razred |
|---|---|
| EYY | CPR Eca |
| NYY | CPR Eca |
| E-AYY | CPR Eca |
| NAYY | CPR Eca |
| NA2XY | CPR Eca |
| N2XH | CPR Cca- s1b, d1, a1 |
| N2XH | CPR B2ca- s1b, d1, a1 |
| FG16OR16 | CPR Cca- s1b, d1, a1 |
| RV-K | CPR Eca |
| FG16OM16 | CPR Cca- s1b, d1, a1 |
| RZ1-K | CPR Cca- s1b, d2, a1 |
| RZ1-K | CPR Cca- s1b, d1, a1 |
Krmilni in podatkovni kabli
| Tip/naziv | CPR požarni razred |
|---|---|
| YLSY-JB | CPR Eca |
| YSLY-JZ | CPR Eca |
| HSLH | CPR Cca-s1b, d1, a1 |
| HSLCH | CPR Cca-s1b, d1, a1 |
| LIYCY | CPR Eca |
| LIHCH | CPR Cca-s1b, d1, a1 |
| U/UTP Cat5,6, PVC | CPR Eca |
| U/UTP Cat5,6, LSOH | CPR Dca-s2, d2, a1 |
| U/FTP Cat6,6A LSOH | CPR Dca-s2, d1, a1 |
| U/FTP Cat6,6A LSOH | CPR B2ca- s1b, d1, a1 |
| S/FTP Cat7 LSOH | CPR Dca- s2, d2, a1 |
Alarmni kabli in BUS
| Tip/naziv | CPR požarni razred |
|---|---|
| J-Y(St)Y BMK RD | CPR Eca |
| JB-H(St)H BMK RD LSOH | CPR Eca |
| Li-H(St)H ALARM C-4 | CPR Cca-s1, d2, a1 |
| J-H(St)H BMK HP | CPR B2ca-s1b, d1, a1 |
| PROFINET Ind. Ethernet Siemens | CPR Cca-s1, d2, a1 |
| PROFIBUS Siemens VIJOLČEN | CPR Eca |
| Kabli za zvočnike LIYY | CPR Eca |
| Kabli za zvočnike LIHH | CPR Eca |
| J-H(St)H BUS LSZH | CPR Dca-s2, d2, a1 |
| U/FTP Cat6,6A LSOH | CPR Cca- s1, d2, a1 |
Inštalacijski/krmilni kabli
| Tip/naziv | CPR požarni razred |
|---|---|
| (N)YM | CPR Eca |
| NYM | CPR Eca |
| FROR16 | CPR Cca-s2, d0, a3 |
| NHXMH | CPR Cca-s1b, 1, a1 |
| NHXMH | CPR B2ca-s1b, d1, a1 |
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem