Program ETICONNECT
Vrstna sponka je spojni element, s katerim ustvarimo učinkovito žično povezavo. Povezava je odvisna od tehnike spajanja. V osnovi se vrstne sponke delijo na vijačne in vzmetne.
S prenovo programa so ETI-jev prodajni program izboljšali in razširili. Pridobili so dve družini z večjim naborom produktov: vijačne in vzmetne vrstne sponke s širokim naborom pripomočkov in možnostjo označevanja.
Lastnosti novih vrstnih sponk ETI:
- izolirano ohišje iz materiala UL94-0 poliamid
- zmanjšane dimenzije
- patentiran Easy bridge sistem:
- možnost uporabe dveh tipov večpolnih povezovalnih mostičev PTC, dodatna izolacijska zaščita ni potrebna
- dobavljivo v sivi barvi RAL 7042
- delovna temperatura: –40 ÷ +80 °C
- nazivna napetost: 1000 V
- ESC-GPA Serija močnostne vrstne sponke, vijačne
- na voljo obsežen nabor oznak
- izolirano ohišje iz materiala UL94-0 poliamid
- montaža na pritrdilno letev “G32” in “TH/35”, po standardu IEC 60715
- možnost uporabe povezovalnih mostičev
- dobavljivo v sivi barvi RAL 7042
- direktni priklop vodnikov Al / Cu
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem