Zunanje dekorativne svetilke Forlight
Predstavljamo vam zunanje dekorativne svetilke proizvajalca Forlight, ki jih držimo na zalogi in jih najdete v naši B2B spletni e-trgovini ali v naših 7 poslovnih enotah po Sloveniji.
Ringo
Vgradna svetilka Ringo za zunanje prostore je iz nerjavečega jekla in odpornega stekla, z okroglim robom v srebrni barvi. Stopnja zaščite IP67 zagotavlja ustrezno zaščito pred vremenskimi vplivi.
Forlight Ringo v e-trgovini:
2715013 Forlight Ringo fi 110mm 1x 50W GU10 INOX IP67
2715059 Forlight Ringo LED 2,7W 4000K 420lm INOX IP67
Predlog LED sijalke:
2798410 CLASSIC LEDSPOT MV 4,9-50W 550LM 840 GU10 120ST. BREZ ZATEMNITVE MAT
Grove
Stenska svetilka Forlight Grove z nevtralno belo LED svetlobo. Stenska svetilka je namenjena osvetlitvi stopnic in prehodov, vgradi pa se v spodnji del stene. Vključuje tri okvirje v beli, črni in sivi barvi za popolno prilagodljivost okolju. Svetilka je primerna za montažo v območjih blizu morja, ponuja stopnjo zaščite IP65.
Forlight Grove v e-trgovini:
2715062 Forlight Grove LED 1,4W 4000K 200lm ČR pravokotno 100x60mm
2760517 Forlight Grove LED 2,6W 4000K 300lm ČR
2715067 Forlight Grove LED 2,5W 4000K 95lm ČR pravokotno 160x70mm
2734332 Forlight Grove Diffuser LED 3W 4000K 219lm ČR pravokotno 210x86mm
Ara
Forlight Ara je pravokotna stenska svetilka za zunanjo razsvetljavo, izdelana iz ABS materiala. Dva polikarbonatna difuzorja opravljata nalogo ščitenja žarnice. Smer osvetlitve je navzgor in navzdol, kar na steni ustvarja ambientalno osvetlitev. Stenska svetilka ima stopnjo zaščite IP65, kar ji omogoča visoko vremensko odpornost.
Forlight Ara v e-trgovini:
2744801 Forlight Ara gor/dol 1x 21W E27 ANTR pravokotno 230x95mm IP65
2763384 Forlight Ara gor/dol 1x 21W E27 BE pravokotno 230x95mm IP65 230V
2763386 Forlight Ara gor/dol LED 9,3W 3000K 471lm ANTR pravokotno 170x80mm IP65
Predlog LED sijalke:
2727344 Corepr Ledbulb A60 12,5-100W 1521LM 840 E27 BREZ ZATEMNITVE MAT 220-240V

Orion
Forlight Orion je zunanja LED stenska svetilka z zgornjo in spodnjo osvetlitvijo. Dvotočkovna stenska svetilka je idealna za ambientalno osvetlitev verand, teras in balkonov. Izdelana je iz aluminija s cilindrično obliko in prozornimi steklenimi difuzorji.
Forlight Orion v e-trgovini:
2748646 Forlight Orion LED 5,6W 3000K 527lm ČR Okrogel fi 90x143mm
2763393 Forlight Orion One Emission LED 5,6W 3000K 527lm SI Okrogel fi 90x143mm
2763394 Forlight Orion LED 13,1W 3000K 1220lm SI 245mm
2763395 Forlight Orion LED 13,1W 3000K 1220lm ČR 245mm
Kubo
Folight Kubo je stenska svetilka, ki lahko sveti dol (One Emission) ali gor in dol (Double Emission). Z njo lahko osvetlite svoja vhodna vrata ali prehod na terasi. Svetilka Kubo je idealna za zunanjo razsvetljavo, saj ima stopnjo zaščite IP54.
Forlight Kubo v e-trgovini:
2797110 Forlight Kubo One Emission navzdol LED 1x 8W GU10 ČR pravokotno N/O 70x92x90mm
2794037 Forlight Kubo Double Emission – navzgor/navzdol LED 2x 8W GU10 ČR pravokotno N/O 70x92x160mm
Predlog LED sijalke:
2798410 Classic Ledspot MV 4,9-50W 550LM 840 GU10 120ST. BREZ ZATEMNITVE MAT 220-240V
2770032 Corepro Ledspot 7-100W 730LM 840 GU10 60ST. BREZ ZATEMNITVE 220-240V
Senya
Talna vgradna svetilka Forlight Senya z vgradno dozo slovi kot zelo odporen izdelek, primeren za stensko ali talno aplikacijo. Je v barvi aluminija in ima stopnjo mehanske odpornosti IK10 ter zaščito IP65/IP67.
Forlight Senya v e-trgovini:
2800427 Forlight Senya + vgradna doza LED 1W 3000K 45lm LED driver
2800428 Forlight Senya + vgradna doza LED 1,7W 3000K 90lm LED driver
Stair
Forlight Stair je elegantna jeklena podometna stenska svetilka z močno zaščito pred prahom in vodo. Vključuje difuzor proti bleščanju in je združljiv z LED žarnicami. Prihaja v INOX barvi in ima stopnjo mehanske odpornosti IK10 ter zaščito IP54.
Forlight Stair v e-trgovini:
2715058 Forlight Stair LED 1,3W 3000K 5 lm INOX 110x45mm IK10 IP54 100-240V
Ostalo bogato ponudbo razsvetljave in dodatne opreme proizvajalca Forlight najdete v naši B2B spletni e-trgovini:

Gregor Kosec
Vodja poslovnega razvoja na področju razsvetljave
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem