Skip to content
  • Zaposlitev
  • Rexel Slovenija
    • Rexel Hrvatska
  • Iskalnik
Rexel logotip
Rexel logotip
Rexel logotip
  • Prodajni program
    Trajnostna izbira
    Trajnostna izbira

    Za trajnostno prihodnost

    BizLine izdelki

    Orodje, pribor in oprema

    gigamedia
    Gigamedia izdelki

    Rešitve za pametne objekte

    Zebra izdelki

    Prof. rešitve razsvetljave

    Razsvetljava

    Naša ponudba razsveljave

    Kabli in vodniki

    Ponudba kablov in vodnikov

    Inštalacije

    Inštalacijski elektromaterial

    Industrija

    Industrijski elektromaterial

    Orodje in pribor

    Ponudba orodja in opreme

    Omare in stikalna tehnika

    Elektro omare in stikalna tehnika

    Hlajenje in ogrevanje

    HVAC hlajenje in ogrevanje

    Zelena energija

    Fotovoltaika in e-mobilnost

    Avtomatizacija objektov

    Avtomatizacija in pametni dom

  • Storitve
    Rešitve na ključ

    Razsvetljava
    Strukturirana ožičenja
    Fotovoltaika
    Električne polnilnice za EV
    Izdelava razdelilnih elektro omar
    Projektiranje in izdelava zbiralčnih sistemov
    Izgradnja in obnova energetskih trafo postaj

    Moja dejavnost

    Električar in elektroinštalater (srednji ali mali)
    Elektroinštalater (veliki) in vzdrževalec zgradb
    Storitveno podjetje
    Industrijsko podjetje
    Infrastrukturno podjetje
    Trgovsko podjetje

    Ostale storitve

    Multi channel
    Spletna prodaja (e-commerce)
    Logistika in transport
    Fox ESS pametna rešitev

    • Element menija
  • O nas
  • Kontakti
    • Kontaktni center
    • Kontakti poslovalnic
    • Prodaja po programih
    • Vodstvo in ostale službe
  • B2B e-trgovina
  • Prodajni programkategorije izdelkov
    • Razsvetljava
    • Kabli in vodniki
    • Inštalacije
    • Industrija
    • Orodje in pribor
    • Omare in stikalna tehnika
    • Hlajenje in ogrevanje
    • Zelena energija
    • Avtomatizacija objektov
    • Trajnostna izbira
    • BizLine ponudba
    • Gigamedia ponudba
    • Zebra ponudba
  • Storitve
  • Vaša dejavnost
  • xReCHARGE polnilniceNovost
  • Fox ESS
  • Ostale storitve
  • O nas
  • Kontaktni center
    • Kontakti poslovanic
    • Prodaja po programih
  • B2B e-trgovina
  • Prodajni programkategorije izdelkov
    • Razsvetljava
    • Kabli in vodniki
    • Inštalacije
    • Industrija
    • Orodje in pribor
    • Omare in stikalna tehnika
    • Hlajenje in ogrevanje
    • Zelena energija
    • Avtomatizacija objektov
    • Trajnostna izbira
    • BizLine ponudba
    • Gigamedia ponudba
    • Zebra ponudba
  • Storitve
  • Vaša dejavnost
  • xReCHARGE polnilniceNovost
  • Fox ESS
  • Ostale storitve
  • O nas
  • Kontaktni center
    • Kontakti poslovanic
    • Prodaja po programih
  • B2B e-trgovina
Domov » Nasveti » Page 9
  • Urmet domofonija

    Ponudba domofonije Urmet

    470 besed2,5 min branja

    Domofonski sistemi Mikra za uporabo v majhnih in srednje velikih stanovanjskih okoljih.

    Berite naprej
  • Lovato DME

    DME – modularni števci za kontrolo porabe

    563 besed3,3 min branja

    Napredne rešitve varčevanja z energijo, z novimi modularnimi števci energije Lovato DME.

    Berite naprej
  • Gewiss IEC 309 HP

    Vtičnice Gewiss IEC 309 HP

    717 besed4,6 min branja

    Program vtičnic in vtikačev, ki jih odlikuje usklajena estetika s funkcionalnim oblikovanjem.

    Berite naprej
  • zasilna razsvetljava thorneco

    Zasilna razsvetljava THORNeco

    427 besed2,3 min branja

    Zanesljivi in vedno pripravljeni, da vam kažejo pot - zasilne svetilke Nina, Iris in Sam.

    Berite naprej
  • Philips T8

    Philips T8: popolne LED cevi za vsako delo

    395 besed2,1 min branja

    Najhitrejša in najpreprostejša nadgradnja na LED razsvetljavo, s takojšnjim prihrankom energije.

    Berite naprej
  • RiPannel

    Rittal RiPanel: konfigurator za ohišja Rittal

    468 besed2,5 min branja

    Lažje kot kdaj koli prej - individualno konfiguriranje in naročanje ohišij po željah strank.

    Berite naprej
  • Schneider

    Kontaktorji EasyPact Schneider Electric

    273 besed1,5 min branja

    Kontaktorje serije EasyPact TVS zagotavljajo bistven nadzor in zaščito enostavnih aplikacij.

    Berite naprej
  • With Netatmo by Legrand

    Pametni električni sistem with Netatmo

    865 besed4,5 min branja

    Enostaven “Smart” sistem upravljanja svetil, senčil, električnih porabnikov ter ogrevanja.

    Berite naprej
  • OBO Bettermann talne doze

    Talne doze OBO Bettermann

    695 besed3,9 min branja

    Predstavljamo vam široko paleto ponudbe talnih doz, priznanega proizvajalca OBO Bettermann.

    Berite naprej
  • Pekom police

    Sistemi kabelskih polic in lestev Pekom

    482 besed2,7 min branja

    Predstavljamo napredne in kakovostne sisteme kabelskih polic in lestev za širok spekter uprabe.

    Berite naprej
Prejšnja8910Naslednja

Največja ponudba elektromateriala v Sloveniji

  • 01 / 58 99 333

rexel logo dark
Kontakt poslovalnice
Naročajte prek spleta
Kontakt poslovalnice
Naročajte prek spleta
Rexel, d.o.o.
Cesta 24. junija 3
SI-1231 Ljubljana - Črnuče
01 5899 300 info@rexel.si
01 5899 333 prodaja@rexel.si etrgovina.rexel.si
Prodajni program
  • Razsvetljava
  • Kabli in vodniki
  • Inštalacije
  • Industrija
  • Orodje in pribor
  • Omare in stikalna tehnika
  • Hlajenje in ogrevanje
  • Zelena energija
Naše storitve
  • Storitve razsvetljave
  • Strukturirana ožičenja
  • Fotovoltaika
  • Električne polnilnice
  • Izdelava elektro omar
  • Zbiralčni sistemi
  • Transformatorske postaje
  • Ostale storitve
Pravne informacije
  • Splošni prodajni pogoji
  • Splošni nabavni pogoji
  • Cenik dodatnih storitev
  • Varovanje podatkov
  • Varnost uporabnikov
  • Purch. Terms & Conditions
MŠ: 5003555000
ID za DDV: SI75777037
Preostale strani
  • Trajnostna izbira
  • Naš program izdelkov
  • O našem podjetju
  • Storitve na ključ
  • Izberite dejavnost
  • Trajnost dobaviteljev
ISO 9001 in 14001
Google reCaptcha Zasebnost in pogoji uporabe

Rexel Slovenija 2026 © Copyright | Vse pravice pridržane

Page load link
Go to Top